Beskrivelse:
Lige stikskrue »universal short«, 3/8, Schl-A-Ø 8, konisk tætning, arbejdstryk -0, 99 til 20 bar, messing forniklet. Hurtigkoblingene i serien »universal short« lever op til deres navn og bruges til hurtig og nem tilslutning og montering af slanger. Den koniske tætning på gevindet giver stor fleksibilitet, da det er kompatibelt med både koniske og cylindriske gevind. Der kan anvendes en lang række gevindtyper (BSPP, BSPT, NPT, NPTF, PT, PF) i henhold til standarderne ISO 7.1 og ISO 228. Kortere monteringsider opnås takket være den reducerede gevindlængde. Den mindre hulafstand, der opnås ved reduktionen af nøglebredden, muliggør montering på trange steder. Så sparer du tid og plads. Fuldstændig tætning er også garanteret på ujævne overflader, f.eks. skrå, konkave eller konvekse overflader og med forskellige radier og affasninger. Den specielle geometri af pakningen muliggør vakuumanvendelser. Anvendelsesområder: Pneumatisk automatisering, bilindustrien, tekstil- og emballageindustrien, trykluftkredsløb, vakuumanvendelser.
Egenskab:
- L1: 23,0 mm
- SW: 17 mm
- Serie: universal kort
- Medium: Trykluft, vand
- Gevind: 3/8 AG
- løsring: POM
- Materiale: messing, forniklet
- Spændetang: Rustfrit stål
- tætningsmateriale: NBR
- Indvendig sekskant: 6 mm
- Anvendelsesområde: Trykluftanlæg, bilindustri, tekstil- og emballage, vakuum
- Arbejdstryk maks.: 20 bar
- Arbejdstryk min.: -0,99 bar
- Anbefalet slange: PA, PU, PTFE
- til slange-udvendig Ø: 8 mm
- Driftstemperatur maks.: 80 °C
- Driftstemperatur min.: -20 °C