Skruekobling til PVC-pneumatikslange 6x8, 2, G 1/8

Art.-nr.: 152979
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 152979
EAN/GTIN 4047322607339
Producentnummer 152979
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Skruekobling til PVC-pneumatikslange 6x8, 2, aluminium/plast, temperatur: -10 °C til 70 °C, PN -0, 95 - 15 bar, G 1/8.

Egenskab:

  • L: 25,0 mm
  • L1: 14,0 mm
  • L2: 6,5 mm
  • SW: 14 mm
  • SW 1: 15 mm
  • Medium: Luft
  • Gevind: G 1/8
  • Materiale: Aluminium / plast
  • til PVC-slange: 6x8,2
  • Arbejdstryk maks.: 15 bar
  • Arbejdstryk min.: -0,95 bar
  • Driftstemperatur maks.: 70 °C
  • Driftstemperatur min.: -10 °C