SoftGrip blindnittemøtrik rustfrit stål A2 fladt rundt hoved M6 x 9 x 20 K16, 100 stk.

Art.-nr.: 1523787
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 1523787
EAN/GTIN 4007081041980
Producentnummer 1523787
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Beskrivelse:

SoftGrip blindnittemøtrikker

SoftGrip blindnittemøtrikker fra GESIPA gør det nemt at indsætte gevind af høj kvalitet i følsomme letvægtsopgaver. Kulfiberforstærket plast, forkortet CFRP, har ubestridelige og fascinerende fordele, når det gælder om at spare vægt. Men de er også særligt krævende, når det gælder valg af partner. Standardstik er bestemt ikke gode nok til materialet af høj kvalitet. GESIPA har nu udviklet en blindnittemøtrik til kompositmaterialer, som lever op til de høje krav. SoftGrip blindnittemøtrikken fra GESIPA er en videreudvikling af den gennemtestede PolyGrip blindnittemøtrik med flere anvendelsesområder. Ved hjælp af en meget kontrolleret hærdningsproces udsættes komponenten kun for ekstremt lave belastninger med hensyn til hullets afsløring og overfladetryk. Det formgivende flade lukkehoved med en diameter over gennemsnittet sikrer meget gode mekaniske egenskaber. Skader på komponenter som knusning, revner, delaminering osv. undgås således. Takket være det kontrollerede design af lukkehovedet og den deraf følgende reducerede hulafstand kan mindre kantafstande på blindnittemøtrikken realiseres med større hultolerancer på samme tid. Materialerne stål, rustfrit stål A2 og A4 af høj kvalitet sikrer også en høj korrosionsbestandighed for det bærende gevind.

Fordele:
  • Hurtige processer
  • Positiv pasform med komponenterne
  • Procesovervågning og proceskontrol er mulig
  • Høj styrke
  • Uanset overfladeegenskaberne
  • Ingen tredjepartsmaterialer påkrævet (klæbemiddel)
  • Ingen aldringseffekter
  • Ensidig tilgængelighed
  • Ingen delaminering af CFRP
  • Mindre kantafstande mellem borehullerne
  • Stort spændeområde
  • Høj korrosionsbestandighed takket være rustfrit stål
  • Større tolerancer mulige ved indsættelse af borehuller SoftGrip blindnittemøtrikker i rustfrit stål Perfekt egnet til CFRP-applikationer.
A2- og A4-materialerne i rustfrit stål af høj kvalitet sikrer også høj korrosionsbestandighed for det bærende gevind, hvilket gør SoftGrip blindnittemøtrikken i rustfrit stål ideel til CFRP-materialer.

Egenskab:

  • Skaftets diameter: 9 mm
  • Indsats med gevind: 6