Slangetromle, trykluft, PU-slange ø 13, 5x9, 5, R 3/8 AG, 14 m

Art.-nr.: 152313
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 152313
EAN/GTIN 4047322600729
Producentnummer 152313
L-nummer L00970 2524
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Slangetromle, trykluft, PU-slange ø 13, 5x9, 5, R 3/8 AG, driftstemperatur -20 °C til 60 °C, PN max. 16 bar, slangelængde 14 til nem montering på væg eller loft. Slagfast, solid og lukket hus af POM og let, slidstærk og oliebestandig polyurethanslange. Inkl. 2 m tilslutningsslange.

Egenskab:

  • A: 490,0 mm
  • B: 409,0 mm
  • Slange: vævforstærket polyurethan
  • Slangediameter: 9,5x13,5 mm
  • Slangelængde: 14 m
  • Drejelighed: 180°
  • Anvendelsesområde: til trykluft
  • Driftstryk maks.: 16 bar
  • Driftstemperatur maks.: 60 °C
  • Driftstemperatur min.: -20 °C