ES-kuglehane, låsbar, udluftningshul M5, G 3/4

Art.-nr.: 151733
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 151733
EAN/GTIN 4047322595223
Producentnummer 151733
L-nummer L00970 3532
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kugleventil i rustfrit stål, aflåselig, udluftningshul M5, driftstemperatur -20 °C til 160 °C, G 3/4, DN 20, PN max. 17 bar. Kuglehane i rustfrit stål. Specielt udviklet til trykluftanvendelser. Kuglehane kan låses manuelt og har en udluftningsåbning.

Egenskab:

  • A: 123,0 mm
  • B: 60,5 mm
  • L: 77,3 mm
  • DN: 20
  • PN: 17 bar
  • C Ø: 20,0 mm
  • kugle: Rustfrit stål 1.4408
  • Hus: Rustfrit stål 1.4408
  • Gevind: G 3/4
  • Håndtag: Rustfrit stål 1.4301, med plastbelægning
  • gevindstandard: DIN EN ISO 228-1
  • kugletætning: PTFE + PFA
  • Spindeltætning: PTFE
  • Driftstryk maks.: 17 bar
  • Udluftningshul: M5
  • Driftstemperatur maks.: 160 °C
  • Driftstemperatur min.: -20 °C
  • Hull diameter på hængelås: ca. 7,8 mm