Aksialt bore- og fræsehoved, polygon ISO 26623 PSC 50, 40.60C5TOEMR

Art.-nr.: 151621
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
Artikelnummer 151621
EAN/GTIN 4069739164236
Producentnummer 40.60C5TOEMR
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, VDI60, aksial montering, ekstern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 40.60C5TOEMR
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 112
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 160 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 3000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Udkraget længde (LPR): 112,5 mm
  • Funktionel længde (WF): 108,5 mm
  • Skaftstørrelse: VDI60
  • Grænsefladestørrelse: PSC 50
  • Køling Montering: Ekstern køling
  • Kobling: Klo-kobling