L-skruekobling »Blå serie« selvlukkende, R 1/2 udvendig

Art.-nr.: 151484
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 151484
EAN/GTIN 4047322593403
Producentnummer 151484
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

L-skruekobling »Blå serie« selvlukkende, R 1/2 udvendig til slangeudvendig Ø 12 mm, pmax. 10 bar, plast / messing forniklet. Funktionsprincippet for en kobling: Trykluftforsyningen afbrydes straks fuldstændigt, så snart slangen løsnes fra koblingen. Gennemstrømningen er kun garanteret, når slangen er korrekt tilsluttet. Advarsel: Frigør slangen uden tryk og hold fast i slangeenden ved stikforbindelsen, når den frigøres, for at undgå personskader som følge af ”pisksmældseffekten”.

Egenskab:

  • L1: 47,0 mm
  • L2: 34,5 mm
  • SW: 21 mm
  • Serie: Blå serie
  • Medium: Trykluft
  • Gevind: R 1/2 AG
  • løsring: Plast, blå
  • Materiale: Plast eller messing, forniklet
  • gevindstandard: ISO 7-1
  • tætningsmateriale: NBR
  • Anvendelsesområde: Trykluftanlæg
  • Arbejdstryk maks.: 10 bar
  • Arbejdstryk min.: 0 bar
  • Anbefalet slange: PU, PA (nylon)
  • til slange-udvendig Ø: 12 mm
  • Temperaturområde maks.: 60 °C
  • Temperaturområde min.: 0 °C