X1500 Painter Pirate Shorts hvid/mørkegrå C42

Art.-nr.: 151112101098C42
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
Farve weiß / dunkelgrau
Konfektionsstørrelse DE 42
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 151112101098C42
EAN/GTIN 7330509809617
Producentnummer 151112101098C42
Producent/ansvarlig person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Betegnelse

Udførelse:


Hovedsagemateriale
100% bomuld, twill, 320 g/m²

Detaljer
Sidens hammerbøjle
Udtagelig ID-lomme
Luder, den ene med D-ring
Metalknapper

Lommer
Lårlomme specielt designet til spartelkniv og børste, lårlomme med lynlås, benlomme med dobbelte lommer med lynlås, pennelomme og indvendig telefonlomme i mesh. Lårlomme med lynlås
Kniebeskyttelseslommer
Baglommer med bælge
Naglommer - med tilpassede malerværktøjsholdere. Kan puttes ind i bukserne
Vinkelindsatte indstikslommer

Funktionalitet
Forbøjede knæ

forstærkning
CORDURA® forstærkede forlommer, baglommer, lineallomme, benlommer og knæ

Beskrivelse:

  • Som murer og maler har du brug for funktionelt, slidstærkt arbejdstøj, der kan tåle maling og stænk og har en naturlig plads til pensler og værktøj
  • Vores komfortable piratbukser har en særlig lomme til pensel og spartel
  • Bukserne har knæbeskyttelseslommer af slidstærkt CORDURA®

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032