• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Præcisionskonusforsænkere 90°, TiCN, Udvendig ⌀ Dc: 4,3mm

Art.-nr.: 150379 4,3
Rabat
184,38 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 23. nov. 2025
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendig ⌀ Dc (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90
  • Skæremateriale: HSS E
  • Antal skær Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Skaft: Cylinderskaft med h9

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 4,3 mm
Belægning TiCN
Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
Skæremateriale HSS E
Antal skær Z 3
Norm DIN 335 C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
mindste forsænker-⌀, til boring fra 1,3 mm
Samlet længde L 40 mm
Skaft-⌀ Ds 4 mm
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M2
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 0,08 mm/o
Skafttolerance h9
Farvering blå
Forborings-⌀ 1,3 mm
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 150379 4,3
EAN/GTIN 4045197444714
Producentnummer 150379 4,3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
38
Alu > 10% Si
N
30
Stål < 500 N/mm²
P
34
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
32
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG (G)
K
14
CuZn
N
80
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Alle forsænkere med 3 skær, radial efterslibning.
Helslebne spånrum.
Præcisionskonusforsænker, fremstillet med mere snævre produktionstolerancer end iht. DIN335-C.