Bukser med taljebånd i pirat-look X1500 C52

Art.-nr.: 150113109900C52
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
Farve schwarz
Konfektionsstørrelse DE 52
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 150113109900C52
EAN/GTIN 7330509417843
Producentnummer 150113109900C52
L-nummer L00980 4639
Producent/ansvarlig person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% bomuld, lærred, 270 g/m²

Lommer
Baglommer med bælge
Extra bred CORDURA®-forstærket lineallomme med pennelomme og knivholder
Knæbeskyttelseslommer
Vinkelede forlommer
Sneglelommer - med værktøjsholdere, kan puttes ind i bukserne
Benlomme med dobbelte lommer med lynlås, pennelomme og indvendig telefonlomme i mesh. Lårlomme med lynlås

Detaljer
Hammersløjfe på siden
Knapluk
Aftagelig ID-lomme
Indre bensøm med 3-nålssyning, Forstærket skridtsøm
To bæltestropper på siderne med knap til hammerløjfe, en bæltestroppe med D-ring på fronten. Bred bæltestroppe bagpå

Funktionalitet
Forbøjede knæ

Forstærkning
CORDURA® forstærkede sømlommer, baglommer, lineallomme, benlommer, lår og knæ

Beskrivelse:

  • Afpas din beklædning til vejret
  • Vores slidstærke 1501 piratbukser har 3/4-lange ben i en behagelig tøjvasket kvalitet
  • Forstærket foldestoklomme med pennelomme og dobbelte knivholdere, en lårlomme og CORDURA® forstærkede knæbeskytterlommer, med to muligheder for placering af knæbeskyttere

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032