Schott-stikforbindelse »Blå serie« mini, M10x1, 0, slange-Ø 4

Art.-nr.: 148869
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 148869
EAN/GTIN 4047322583060
Producentnummer 148869
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Schott-stikforbindelse »Blå serie« mini, M10x1, 0 til slangeudvendig Ø 4 mm, pmax 10 bar, plast/forniklet messing. Vores serie af hurtigkoblinger i plast eller forniklet messing i pladsbesparende miniserie.

Egenskab:

  • L1: 25,2 mm
  • SW: 12 mm
  • Serie: Blå serie mini
  • Medium: Trykluft
  • Gevind: M10x1,0 AG
  • løsring: Syntetisk materiale
  • Materiale: Plast eller messing, forniklet
  • tætningsmateriale: NBR
  • Anvendelsesområde: Trykluftanlæg, bilindustri, emballageindustri, vakuum
  • Arbejdstryk maks.: 10 bar
  • Arbejdstryk min.: -0,95 bar
  • Anbefalet slange: PU, PA (nylon)
  • til slange-udvendig Ø: 4 mm
  • Temperaturområde maks.: 60 °C
  • Temperaturområde min.: 0 °C