2/2-vejs magnetventil, rustfrit stål, NC, direkte styret, 230 V, G 1/4, PN 0-50 bar, PTFE

Art.-nr.: 148601
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 148601
EAN/GTIN 4047322803403
Producentnummer 148601
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

2/2-vejs magnetventil, rustfrit stål, NC, direkte styret, 230 V, 50 Hz, medietemperatur -10 °C - 160 °C, G 1/4, PN 0 - 50 bar, PTFE. Standardserien i udførelserne
- direkte styret
- forstyret
Apparatstik i henhold til ISO 4400
Mediumtemperatur maks. 160 °C