2/2-vejs magnetventil, rustfrit stål, NO, forstyret, 230 V, G 3/4, PN 0, 5-12 bar, EPDM

Art.-nr.: 148589
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 148589
EAN/GTIN 4047322803281
Producentnummer 148589
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

2/2-vejs magnetventil, rustfrit stål, NO, forstyret, 230 V, 50 Hz, medietemperatur -10 °C - 130 °C, G 3/4, PN 0,5 - 12 bar, EPDM. Standardserien i udførelserne
- direkte styret
- forstyret
Apparatstik i henhold til ISO 4400
Mediumtemperatur maks. 130 °C