Beskrivelse:
Modstandstermometer, TR10-C, 1xPt100, 4-leder, klasse A, G 1/2, -30 til 300 °C, transmitter 4 - 20 mA, indbygningslængde: 250 mm. Modstandstermometre i denne serie er beregnet til direkte skruing ind i processen, hovedsageligt i beholdere og rørledninger. De er velegnede til flydende og gasformige medier ved moderat mekanisk belastning og normal kemisk påvirkning. Beskyttelsesrøret af CrNi-stål er fuldt svejset og skruet fast i tilslutningshovedet. Den udskiftelige måleindsats kan fjernes uden at skulle demontere hele føleren fra anlægget. På denne måde kan der foretages kontroller, overvågning af måleudstyr eller, i tilfælde af service, udskiftning under drift, mens anlægget er i gang. Valget af standardlængder har en positiv indvirkning på leveringstiden og eventuel lagerføring af reservedele.
Egenskab:
- Hus: Aluminium
- Gevind: G 1/2 AG
- WIKA type: TR10-C
- Kapslingsklasse: IP 65
- Monteringslængde: 250 mm
- Nøjagtighed: Klasse A
- Transmitter: T15, digital, 4 - 20 mA, programmerbar
- Kabelindgang: Standard kabelforskruning M20x1,5
- Messeindsats Ø: 6 mm
- Udgangssignal: Pt100, 4 - 20 mA, 4-leder
- Tilslutningshus: BSZ, kugleformet, klaplåg
- Måleområde slut: 150 °C
- Måleområde start: 0 °C
- Visningsområde maks.: 300 °C
- Visningsområde min.: -30 °C
- Materialebeskyttelsesrør: CrNi-stål 1.4571
- Tilslutning til halsrøret: M24x1,5mm
- Omgivelsestemperatur maks.: 80 °C
- Omgivelsestemperatur min.: -40 °C