Flaske trykreduktionsventil, 200 bar, formgas, mængde. 0-30 l/min

Art.-nr.: 146767
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 146767
EAN/GTIN 4047322784535
Producentnummer 146767
L-nummer L00970 142302
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Flaske trykreduktionsventil, flasketryk 200 bar til brændbare gasser, med flowmåler, gasart: Formingsgas, mængdemåler 0 - 30 l/min. Enkeltstående konstruktion i presset messing i henhold til DIN EN ISO 2503, med afspærringsventil og sikkerhedsventil samt et manometer til flaskeindhold og arbejdstryk. Flasketrykregulatorer bruges til at reducere et flydende og opløst gas, der er komprimeret i en flaske med et bestemt fyldetryk/foretryk, til et meget lavere, så konstant som muligt bagtryks-/overtryk, og dette skal ske så uafhængigt som muligt af svingninger i foretrykket og gennemstrømningen. Flasketrykreduktionsventiler med tilslutning til gasflasker er velegnede til trykreduktion af forskellige gasser. De har en konstruktionstypeattest i henhold til DIN EN ISO 2503 til anvendelsesområderne svejsning, skæring og beslægtede processer. Tilslutningerne er udført i henhold til DIN 477.

Egenskab:

  • Gastype: formingsgas
  • Hus: presset messing
  • Displayområde: 0 - 300/400 bar
  • flasketilslutning: W21,8x1/14 LH
  • Mængdemåler maks.: 30 l/min
  • Mængdemåler min.: 0 l/min