Polyurethanslange, slange -Ø10x1, 5 mm, natur, FDA, rulle à 25 m

Art.-nr.: 146548
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 146548
EAN/GTIN 4047322782234
Producentnummer 146548
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Polyurethanslange, slange-Ø10x1, 5 mm, natur, T = -40 °C til 85 °C, PN ved 23 °C maks. 8 bar, godkendt i henhold til EU10/2011 (FDA), rulle à 25 m. Takket være sin høje slidstyrke, fleksibilitet og temperaturbestandighed anvendes polyurethanslangen især inden for fødevareteknologi og fødevaremaskinebygning samt til fremstilling af farmaceutiske produkter. Den er ideel til brug sammen med vores hurtigkoblinger i rustfrit stål fra serien »NonPlusUltra«.

Egenskab:

  • Farve: natur
  • Godstykkelse: 1,5 mm
  • Rullelængde: 25 m
  • Shore-hårdhed: 98A
  • Slange Ø udvendig: 10 mm
  • Slangens indvendige diameter: 7 mm
  • Temperaturområde maks.: 85 °C
  • Temperaturområde min.: -40 °C
  • maks. Driftstemperatur ved 23 °C: 8 bar