Radial bore- og fræsehoved, spændetang 400 472E (ER40 Ø4-26), 60.6040LB4000BMTGL

Art.-nr.: 146081
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 146081
EAN/GTIN 4069739143682
Producentnummer 60.6040LB4000BMTGL
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, BMT60A Okuma, radialholder, udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 60.6040LB4000BMTGL
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 89
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 100 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 6000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Spændediameter, min. (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • Udkraget længde (LPR): 131 mm
  • Funktionel længde (WF): 85 mm
  • Skaftstørrelse: BMT60A Okuma
  • Grænsefladestørrelse: Spændetang ER40
  • Køling Montering: Ekstern køling
  • Kobling: 2-flad