TAURUS 2 pneumatisk-hydraulisk nitteværktøj Speed Rivet, 1 stk.

Art.-nr.: 1457833
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 1457833
EAN/GTIN 4007081940894
Producentnummer 1457833
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Beskrivelse:

TAURUS 2 hastighedsnitte

Magasinets nitteværktøj til ekstremt hurtige og perfekte sætningsprocesser.

Arbejdsområde
  • Nitteværktøjet er velegnet til at sætte standard 2,4 mm 6,4 mm magasinnitter i alle materialer.
Tekniske data
  • Slagkraft: 6.500 N ved 6 bar
  • Slaglængde: 30 mm
  • Driftstryk: 5-7 bar
  • Slangetilslutning: 6 mm Ø (1/4″)
  • Vægt: 2,0 kg
Udstyr
  • Bøjle på værktøjshovedet
  • 1 flaske hydraulikolie 100 ml
  • 1 beholder til genopfyldning af olie
  • 1 oliepresse
  • Betjeningsvejledning med reservedelsliste
Fordele
  • Hurtig sætteproces, korte cyklustider
  • Ergonomisk håndtering for træthedsfrit arbejde
  • Let og kompakt design
  • Modulært design baseret på TAURUS
  • Softgrip
  • Værktøjsfri konvertering af ekspanderende næsestykke og fjeder

Egenskab:

  • Vægt: 3,11 kg
  • maks. Arbejdstryk (imperial): 7 bar
  • Slagkraft: 6500N
  • Længde: 555 mm
  • Højde: 117 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter