GBM 10 (dorn og mundstykke M6), 1 stk.

Art.-nr.: 1457088
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 1457088
EAN/GTIN 4007081200066
Producentnummer 1457088
L-nummer L70291 101176
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Beskrivelse:

GBM 10 - Manuelt værktøj til indstilling af blindnittemøtrikker

Manuel blindnittemøtrikopsætter med enkel justering af slaglængde

Arbejdsområde
  • Sætter blindnittemøtrikker fra M3* til M6 aluminium og op til M5 stål, messing og rustfrit stål.
Tekniske data
  • Vægt: 600 g
  • Samlet længde: 260 mm
  • Indstilling af slaglængde: 7 mm
Udstyr
  • Standard: Gevinddorn og næsestykke (valgfrit fra M4 M6)
  • Vedligeholdelsesvejledning med reservedelsliste
  • Tabel over slaglængde
Designfunktioner
  • Enkel justering af slaglængden ved hjælp af en riflet møtrik med slaglængdeskala til sikker og fuldstændig indstilling af blindnittemøtrikken
  • Dornlås med fjederskive til hurtig udskiftning af dorne uden brug af værktøj
  • Med åbningsfjeder for nem håndtering
  • Tanghus fremstillet af trykstøbt aluminium af høj kvalitet
  • Tangskaft fremstillet af smedet kromvanadiumstål
  • Stålindsatser ved alle stærkt belastede lejepunkter
  • Ergonomiske håndtag på forenden