PolyGrip blindnitter aluminium/rustfrit stål 4,8 x 15 fladt rundt hoved RAL 3000 ildrød, 500 stk.

Art.-nr.: 1456052
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
Artikelnummer 1456052
EAN/GTIN 4007081929677
Producentnummer 1456052
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Farvede blindnitter - visuelt tiltalende med ekstra korrosionsbeskyttelse.
Blindnitter fås også i farvede versioner til visuelt tiltalende sammenføjning af farvede komponenter. For at sikre maksimal holdbarhed er de hule nitter tromlelakeret med en tokomponent epoxyharpiksbaseret maling i en ovnlakeringsproces. Ud over de rent visuelle fordele ved at kunne sammenføje farvede komponenter på en attraktiv måde, giver malingslaget også ekstra korrosionsbeskyttelse. Blindnittede dele i aluminium egner sig bedst til denne proces. Blindnitter fås i standard RAL-farver. Lakerede blindnitter i stål og andre RAL- og specialfarver fås også på forespørgsel. Små farveafvigelser og farveændringer på grund af miljøpåvirkninger, f.eks. UV-stråling, er mulige.

En anden metode til at farve blindnitter og beskytte dem mod korrosion er anodisering. Blindnitter anodiseres ved hjælp af svovlsyreprocessen med jævnstrøm. Begrebet anodisering henviser til den elektrolytiske oxidering af aluminium. Selve anodiseringen er i første omgang farveløs. Det ønskede lysægte farveresultat opnås derefter ved at påføre et andet lag ved hjælp af metalsalte. Selvom anodisering er en mere kompleks proces til fremstilling af farvede blindnitter, er den også mere holdbar. Anodiserede blindnitter fås også på forespørgsel.

Udvalget af farvede blindnitter består af 16 RAL-farver i hver ti dimensioner. Blindnitterne fremstilles ved hjælp af vådlaktromleprocessen. Farverne svarer til RAL-farverne.

Egenskab:

  • Diameter på boret: 4,9 mm
  • maks. Spændeområde: 11 mm
  • min. Spændeområde: 4,5 mm
  • Ærmets materiale: Aluminiumlegering
  • Pennens materiale: Rustfrit stål A2
  • spredning mulig: Nej
  • Længde: 113 mm
  • Hovedform: Fladt rundt hoved
  • min. Fastspændingslængde: 4,5 mm
  • maks. Fastspændingslængde: 11 mm
  • Hovedets diameter: 9,5 mm