Beskrivelse:
Ekspanderbare blindnitter
Der er mange anvendelser, der kræver brug af særlige blindnitteforbindelser. Virksomheden har udviklet en række modeller til at opfylde disse krav. Ekspanderbare blindnitter er nødvendige, når bløde eller porøse komponenter som træ, hård fiber, glasfiber eller gipsplader skal sammenføjes med en høj klemkraft. Under sætningsprocessen falder nittedornen ud af den hule nitte, og på lukkehovedets side deler nittedornen den hule nitte i fire dele. Disse kradser sig derefter ind i materialet.
Typiske anvendelsesområder er samling af plast- og træelementer, campingvognskonstruktion og fastgørelse af indvendige paneler.
Egenskab:
- Diameter på boret: 3,3 mm
- maks. Spændeområde: 5 mm
- min. Spændeområde: 2,5 mm
- Ærmets materiale: Aluminiumlegering
- Pennens materiale: Stål, galvaniseret
- spredning mulig: Ja
- Længde: 92 mm
- Hovedform: Fladt rundt hoved
- min. Fastspændingslængde: 2,5 mm
- maks. Fastspændingslængde: 5 mm
- Hovedets diameter: 6,5 mm