Blindnittemøtrikker, aluminium med undersænket hoved M 4 x 6 x 12, 500 stk.

Art.-nr.: 1455346
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
Artikelnummer 1455346
EAN/GTIN 5013656412016
Producentnummer 1455346
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Blindnittede møtrikker Fordele på et øjeblik:
  • Enkel og hurtig montering ved ensidig adgang til komponenter
  • Placering af højkvalitets gevind i tynde og bløde materialer (stål, aluminium, magnesium, plast osv.)
  • Ingen termiske påvirkninger på komponenterne og dermed ingen varmeforvrængning eller beskadigelse af overfladerne på komponenterne. Derfor er efterbearbejdning ikke nødvendig
  • Meget høj fleksibilitet i fremstillingsprocessen
  • Lav investering i monteringsudstyr
  • Alsidig anvendelse. Også til hybridforbindelser og bløde materialer.
  • Fremstilling af vand- og gasdætte forbindelser
  • Ingen emission af varme, røg og svejse-gasser til omgivelserne og dermed ingen påvirkning (fare) for mennesker og miljø

Terminologi:
  • Indstillingshovedet er den del af blindnittemøtrikken, der hviler på komponentens synlige side. Brugeren kan vælge mellem følgende varianter:
    • Fladt hoved - til en stor kontaktflade på komponenten
    • Lille hoved - for et minimalt fremspring af blindnittebolten og dermed en næsten plan kontaktflade på monteringsdelen
    • Sænket hoved - for plane overflader ved forsænkede boringer
  • Akslen er den del af blindnittemøtrikken, der deformeres under indstillingsprocessen og fastgør blindnittemøtrikken i komponenten. Derved dannes den såkaldte lukkehoved. Brugeren kan vælge mellem følgende varianter: Rund, riflet eller polygonal (seks- eller firkantet)
  • Materialet : Kunden kan få blindnittebolten i stål, aluminium eller rustfrit stål (A2, A4) afhængigt af anvendelsen.
  • Tråden : Som standard er blindnitteboltene udstyret med metrisk gevind, hvor blindnitteboltene i stål opfylder kravene i styrkeklasse 8.8. Andre dimensioner, såsom imperiale eller grove gevind, er tilgængelige på forespørgsel.

Egenskab:

  • Skaftets diameter: 6 mm
  • Indsats med gevind: 4
  • Gevindlængde: 6 mm