Blindnitte skrue stål riflet fladt rundt hoved M 6 x 9 x 15,5, 150 stk.

Art.-nr.: 1455331
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 1455331
EAN/GTIN 5013656381022
Producentnummer 1455331
L-nummer L70291 102460
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Blindnittebolte

Kombinationen af blindnittemøtrik og -skrue som alternativ eller erstatning for svejsebolte og presbolte Som en kombination af blindnittemøtrik og -skrue er blindnittebolte et teknisk og økonomisk alternativ til svejsebolte eller andre flerdelte T-not-systemer. Blindnittebolten har en dobbelt funktion: På den ene side forbinder den tynde materialer, selv dem, der er lavet af forskellige materialer. På den anden side giver den sikkert og permanent fastgjorte skrue et ekstra fastgørelsespunkt eller positioneringshjælp. Forskellige dimensioner, materialer og hovedformer dækker en bred vifte af anvendelsesmuligheder. Ud over standardprogrammet er der også mulighed for applikationsspecifikke tilpasninger.

Fordele:
  • Dobbelt funktion: Forbind det materiale, der skal samles, og sørg for et ekstra fastgørelsespunkt (gevindbolt)
  • Kun ensidig tilgængelighed påkrævet
  • Høj trådbelastningskapacitet
  • Nemmere, renere og hurtigere behandling
  • Pladsbesparende
  • Ingen skader på malede overflader
  • Ingen varmetilførsel, dvs. ingen ændring i materialestrukturen
  • Velegnet til reparation af svejsebolte Anvendelsesområde:
  • Tynde substrater som metalplader, plast osv.
  • For-centrering påkrævet
  • Termiske effekter, f.eks. svejsning på det materiale, der skal sammenføjes, ikke mulig eller tilladt
  • Overfladebelægninger må ikke beskadiges
  • Produktion af elektrisk ledende forbindelser
  • Hurtig reparation af svejsebolte Blindnittebolte kan nemt sættes med FireBird- og FireFox-værktøjet til indstilling af blindnittemøtrikker ved hjælp af de passende adaptere til blindnittebolte (se værktøjsbeskrivelsen).

Egenskab:

  • Skaftets diameter: 9 mm
  • Indsats med gevind: 6