Rillet aluminium/stål-blindnitte med fladt rundt hoved 4,8 x 10, 500 stk.

Art.-nr.: 1454108
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
Artikelnummer 1454108
EAN/GTIN 4007081303750
Producentnummer 1454108
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Specielle blindnitter (rillede)
Der er mange anvendelser, der kræver brug af specielle blindnitteforbindelser. GESIPA® har udviklet en række modeller, der opfylder netop disse krav. Rillede blindnitter er velegnede til nitning i blinde huller i bløde materialer. De bruges i møbelindustrien, til indretningsdesign, i træ- og plastforarbejdningsindustrien, til karosserikonstruktion og meget mere.

Det er vigtigt: Før de rillede blindnitter bearbejdes, skal borehullets diameter bestemmes ved hjælp af test, og den mindste borehulsdybde skal overholdes.

Egenskab:

  • Diameter på boret: 4,9 mm
  • Ærmets materiale: Aluminiumlegering
  • Pennens materiale: Stål, galvaniseret
  • spredning mulig: Nej
  • Længde: 113 mm