Blindnitte-spændeprofil aluminium/stål 3 x 5 Typ: HA, 500 stk.

Art.-nr.: 1453916
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
Artikelnummer 1453916
EAN/GTIN 4007081370011
Producentnummer 1453916
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Spændeprofil-blindnitter
Der er mange anvendelser, der kræver brug af specielle blindnitteforbindelser. Virksomheden har udviklet en række modeller til at opfylde disse krav. Spændeprofilblindnitterne er ideelle til at opretholde definerede afstande under komponentmontering eller til at sætte et stop i køreskinner. Derfor bruges denne specielle nitte blandt andet i hvidevare- og møbelindustrien.

Egenskab:

  • Diameter på boret: 3,1 mm
  • maks. Spændeområde: 2,5 mm
  • min. Spændeområde: 1 mm
  • Ærmets materiale: Aluminiumlegering
  • Pennens materiale: Stål, galvaniseret
  • spredning mulig: Nej
  • Længde: 92 mm
  • Hovedform: Spændeprofil: HA
  • min. Fastspændingslængde: 1 mm
  • maks. Fastspændingslængde: 2,5 mm