Filter »SYNTESI«, BG1, G 3/8, 5 µm, RMSA halvautomatisk

Art.-nr.: 144551
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 144551
EAN/GTIN 4047322759151
Producentnummer 144551
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Filter »SYNTESI«, BG 1, G 3/8, 5 µm, p1 = maks. 15 bar, RMSA halvautomatisk, T = -10 … 50 °C. Filtreringen foregår via en centrifugalseparator (kondensvand) og et sintret filterelement (faste partikler). Kondensatet beskyttes mod, at de aflejrede urenheder kan vende tilbage til luftkredsløbet. - Kondensatdræn RMSA halvautomatisk eller RA fuldautomatisk. SAC fuldautomatisk på forespørgsel. - Filterfinhed 20 µm (tilstrækkelig til de fleste anvendelser) eller 5 µm. 50 µm på forespørgsel. RMSA-ventilen lukker ved ca. 1 bar og dræner i trykløs tilstand. Den kan også låses manuelt. RA-aftapningen tømmer altid kondensatet automatisk og uafhængigt af trykniveauet, når det er nødvendigt. SAC-aftapningen frigiver kun kondensatet i tilfælde af pludselige trykændringer. Der er en tilslutning foran og bagpå (G 1/8 ved størrelse 1 og G 1/4 ved størrelse 2), som kan bruges til manometer eller trykafbryder eller som ekstra aftag til filtreret trykluft. ATEX-udførelse på forespørgsel!