Skruetrækker bit socketudtag 3/8″ TORX-udtag T45

Art.-nr.: 1441000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 1441000
EAN/GTIN 4010886815397
Producentnummer 1441000
L-nummer L60160 6441
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Firkantet drev efter DIN 3120 - C 10, ISO 1174, med kuglefangsrille
Manuelt betjent, med skridsikker krydsridsning
Forkromet
Med indpresset stift af GEDORE vanadium-specialstål, bruneret

Egenskab:

  • Offsetstørrelse TXB (intern): T45
  • Drive mount, firkantet [metrisk]: 10,0 mm
  • Drive mount, firkantet [imperial]: 3/8″
  • Bore [mm]: 3,45 x 3,68
  • Instikslængde: 49,0 mm
  • Indstik Ø 1: 19,0 mm
  • Indstik Ø drev: 17,5 mm
  • Total bredde [mm]: 17,5 mm