Aksialt bore- og fræsehoved, polygon ISO 26623 PSC 40, 40.60C4LB2000BMTIKD

Art.-nr.: 143904
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
Artikelnummer 143904
EAN/GTIN 4069739134765
Producentnummer 40.60C4LB2000BMTIKD
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, BMT60B Okuma, aksialholder, indvendig og udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 40.60C4LB2000BMTIKD
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 100
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 50 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 6000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Udkraget længde (LPR): 69 mm
  • Funktionel længde (WF): 64 mm
  • Skaftstørrelse: BMT60B Okuma
  • Grænsefladestørrelse: PSC 40
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling
  • Kobling: 2-flad