MEGA GRIP blindnitter aluminium/aluminium fladt rundt hoved 4,8 x 10, 500 stk.

Art.-nr.: 1433808
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
Artikelnummer 1433808
EAN/GTIN 4007081056007
Producentnummer 1433808
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Beskrivelse:

MEGA GRIP - Blindnitte

Den stærke konstruktionsblindnitte med ekstra stort spændeområde og optimal omkostningseffektivitet. Det variable spændeområde muliggør økonomisk brug og reducerer håndteringsomkostningerne ved at kombinere op til fem blindnittelængder i én MEGA GRIP-dimension.

Under sætningsprocessen presser det hule dornhoved den hule nitte mod nittehullets væg med stor kraft. Den radiale deformation sikrer, at der dækkes et spændingsområde over gennemsnittet. Det faktum, at nittedornen forbliver på plads i hele sættelængden, garanterer, at de høje forskydningskræfter opretholdes takket være den dobbelte låsning. De fremragende perforeringsegenskaber giver også optimal beskyttelse mod vandsprøjt.

MEGA GRIP blindnitter - standard eller skræddersyet?
MEGA GRIP fås i formerne fladt, rundt hoved og undersænket hoved og fås som standard i materialekombinationerne aluminium/aluminium og stål/stål.
MEGA GRIP fås i store og små emballager og er altid tilgængelig i den rette mængde. Vi er glade for at kunne tilbyde dig specielle dimensioner i store mængder på forespørgsel.

Fordele på et øjeblik:
  • Optimalt beskyttet mod stænk
  • Økonomisk brug på grund af stort spændingsområde
  • Høj forskydningsstyrke på grund af dobbelt restdornlåsning
  • Meget gode perforeringsegenskaber
  • Flad afrivning ved indstillingshovedet uden skarpe kanter.
Vær opmærksom på, at det er nødvendigt at bruge specielle apparater/mundstykker for at opnå de bedst mulige værdier fra MEGA GRIP.

Egenskab:

  • Diameter på boret: 4,9 mm
  • maks. Spændeområde: 6,4 mm
  • min. Spændeområde: 1,6 mm
  • Ærmets materiale: Aluminiumlegering
  • Pennens materiale: Aluminiumlegering
  • spredning mulig: Nej
  • Længde: 113 mm
  • Hovedform: Fladt rundt hoved
  • min. Fastspændingslængde: 1,6 mm
  • maks. Fastspændingslængde: 6,4 mm
  • Hovedets diameter: 9,5 mm