Blindnitte kobber/stål fladt rundt hoved 3 x 10, 500 stk.

Art.-nr.: 1433657
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
Artikelnummer 1433657
EAN/GTIN 4007081340168
Producentnummer 1433657
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Blindnitter garanterer en permanent sikker sammenføjning af forskellige materialer, selv følsomme materialer. Takket være deres omkostningseffektivitet og alsidighed er blindnitte-teknologi fra virksomheden blevet en integreret del af mange moderne industriproduktioner, hvor der er behov for fastgørelsesteknologi. Det kombinerer fordele som at overvinde begrænset komponenttilgængelighed, permanent sikker sammenføjning af en lang række materialer, herunder følsomme, og endda dokumentation af sætningsprocessen, hvis det er nødvendigt.
Teknisk set består en blindnitte af to komponenter, en hulnitte og en dorn. Mens komponenten altid skal være tilgængelig på begge sider, når der skrues, klinkes og nittes osv., er det helt særlige ved blindnitten, at den kun kræver adgang til den ene side af komponenten. Under sætningsprocessen trækkes nittespindlen med sætningsværktøjets spændebakker, hvilket deformerer den hule nitte, indtil den sidder godt fast i komponenten. Til sidst knækker nittespindlen af ved det tilsigtede punkt, det forudbestemte brudpunkt, og den resterende spindel kan genbruges. Restdornen er den del af dornen, der bliver siddende i hulnitten, og som kan få en ekstra sikringsfunktion afhængigt af anvendelsen.
Det perfekte befæstelseselement til enhver anvendelse, da blindnitter fås i en lang række forskellige designs, materialer, former, længder og farver. Afhængigt af den opgave, en blindnitte skal løse, kan du vælge mellem en standardmodel, der fås på lager, eller en blindnitte, der er specielt designet til en bestemt anvendelse. En tommelfingerregel til bestemmelse af nitteskaftets længde er som følger: Materialetykkelse + nitteskaftets diameter = nitteskaftets længde

Blindnitter - Terminologi:
  • Blindniten består af to dele: den hule nitte og nittedornen.
  • Den hule nitte består af sættehovedet og det hule nitteskaft.
  • Indstillingshovedet er placeret på forarbejdningssiden og kan varieres i diameter og form. Den fås i versioner med fladt, rundt hoved, undersænket hoved og stort hoved.
  • Nitteskaftet fås i forskellige længder afhængigt af den materialetykkelse, der skal nittes.
  • Nittedornen har til opgave at deformere nitteskaftet. Den indeholder det forudbestemte bristepunkt. Her rives dornen af, efter at nitten er blevet helt formet.
  • Den resterende nittedorn er den del af nittedornen, der bliver siddende i den hule nitte. Den resterende dorn er den del af nittedornen, der rives af den satte nitte ved hjælp af et blindnitteværktøj.

Egenskab:

  • Diameter på boret: 3,1 mm
  • maks. Spændeområde: 7 mm
  • min. Spændeområde: 5 mm
  • Ærmets materiale: Kobber
  • Pennens materiale: Stål, galvaniseret
  • spredning mulig: Nej
  • Længde: 92 mm
  • Hovedform: Fladt rundt hoved
  • min. Fastspændingslængde: 5 mm
  • maks. Fastspændingslængde: 7 mm
  • Hovedets diameter: 6,5 mm