Beskrivelse:
Filterregulator »SYNTESI«, BG 2, G 3/8, 5 µm, p1 = maks. 10 bar, p2 = 0…10 bar, RA fuldautomatisk, T = -10…50 °C, uden manometer. Filterregulator baseret på filtre og regulatorer fra serien »SYNTESI«, som kombinerer deres ydeevne og fordele. - Kondensatdræn RMSA halvautomatisk eller RA fuldautomatisk. SAC fuldautomatisk på forespørgsel. - Filterfinhed 20 µm (tilstrækkelig til de fleste anvendelser) eller 5 µm. 50 µm på forespørgsel. - Regulator med rullemembran med maksimal nøjagtighed, høj gennemstrømning og minimal friktion. - Kompensation for indgangstrykudsving. RMSA-ventilen lukker ved ca. 1 bar og dræner i trykløs tilstand. Den kan også låses manuelt. RA-aftapningen tømmer altid kondensatet automatisk og uafhængigt af trykniveauet, når det er nødvendigt. SAC-aftapningen frigiver kun kondensatet i tilfælde af pludselige trykændringer. Indstillingsknappen kan låses og aflåses. Der er en tilslutning på forsiden og bagsiden (G 1/8 ved størrelse 1 og G 1/4 ved størrelse 2), som kan bruges til manometer, trykafbryder eller, under hensyntagen til de høje gennemstrømningsværdier, som ekstra luftudtag. Manometer ikke inkluderet i leveringen! ATEX-udførelse på forespørgsel!