Beskrivelse:
Unik sikkerhedskobling NW 6, ISO 6150 C, stål, 2-trins, G 3/8 AG, gul, maks. 25 bar, temperatur: -15 °C til 200 °C. Højkvalitets, robust og langtidsholdbar sikkerhedskobling, der kan betjenes med én hånd. Ved at trykke på stiknippelen, indtil den går i indgreb med et hørbart klik, opnås en sikker forbindelse. Afkoblingen sker ved at dreje hylsteret mod venstre. Her ved bliver det tryk, der er i koblingen og i ledningen, udluftet, men stiknippelen frigives ikke helt via en sikkerhedsklinke. Først efter at hylsteret er drejet til højre, kan stiknippelen trækkes ud. Takket være farve- og formkodningen på koblingen og stikniplen er det kun muligt at koble sammen inden for samme farver. Denne kobling overholder ISO-standarden DIN EN ISO 4414, EN 983. Anvendelsesområder: Pneumatik, maskin- og anlægsbyggeri, måle-, regulerings- og styringsteknik, fremstillingsindustri, værksteder, bilindustri, minedrift.
Egenskab:
- NW: 6
- SW: 22 mm
- Farve: gul
- Fjeder: Rustfrit stål
- Tylle: Galvaniseret stål, farvelakeret
- Længde: 64,0 mm
- Ventil: Polyphenylensulfid (PPS)
- Hus: Stål, QPQ-behandlet
- Tilslutning: G 3/8 AG
- Gennemstrømning: 630 l/min (luft)
- gevindstykke: Forzinket stål
- Driftstryk: maks. 25 bar / maks. 16 bar ved til-/frakobling
- tætningsmateriale: FKM
- stikprofil: i henhold til ISO 6150 C
- Gennemstrømningsværdimåling: ved 6 bar og Δp = 0,5 bar
- Temperaturområde maks.: 200 °C
- Temperaturområde min.: -15 °C