Unikke sikkerhedskoblinger NW 6, ISO 6150 C, dyse LW 6, rød

Art.-nr.: 141851
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 141851
EAN/GTIN 4047322565141
Producentnummer 141851
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Unikke sikkerhedskoblinger NW 6, ISO 6150 C, stål, 2-trins, rørstykke LW 6, rød, maks. 25 bar, temperatur: -15 °C til 200 °C. Højkvalitets, robust og langtidsholdbar sikkerhedskobling, der kan betjenes med én hånd. Ved at trykke på stiknippelen, indtil den går i indgreb med et hørbart klik, opnås en sikker forbindelse. Afkoblingen sker ved at dreje hylsteret mod venstre. Her ved bliver det tryk, der er i koblingen og i ledningen, udluftet, men stiknippelen frigives ikke helt via en sikkerhedsklinke. Først efter at hylsteret er drejet til højre, kan stiknippelen trækkes ud. Takket være farve- og formkodningen på koblingen og stikniplen er det kun muligt at koble sammen inden for samme farver. Denne kobling overholder ISO-standarden DIN EN ISO 4414, EN 983. Anvendelsesområder: Pneumatik, maskin- og anlægsbyggeri, måle-, regulerings- og styringsteknik, fremstillingsindustri, værksteder, bilindustri, minedrift.

Egenskab:

  • NW: 6
  • SW: 22 mm
  • Farve: rød
  • Fjeder: Rustfrit stål
  • Tylle: Galvaniseret stål, farvelakeret
  • Længde: 75,0 mm
  • Ventil: Polyphenylensulfid (PPS)
  • Hus: Stål, QPQ-behandlet
  • Tilslutning: LW 6
  • Gennemstrømning: 630 l/min (luft)
  • gevindstykke: Forzinket stål
  • Driftstryk: maks. 25 bar / maks. 16 bar ved til-/frakobling
  • tætningsmateriale: FKM
  • stikprofil: i henhold til ISO 6150 C
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved 6 bar og Δp = 0,5 bar
  • Temperaturområde maks.: 200 °C
  • Temperaturområde min.: -15 °C