Beskrivelse:
Sikkerhedskobling med sving, NW 8, ISO 6150 C, stål, gennemføring LW 10, driftstryk maks. 25 bar, temperatur: -20 °C til 100 °C. Sikkerhedskobling med fri gennemgang. Stikniplen stikkes ind i koblingshuset, og forbindelsen etableres med en bevægelse på ca. 90°. Så snart den ”røde ring” går i indgreb i den dertil beregnede rille, er der etableret en sikker forbindelse. For at løsne forbindelsen skal den ”røde ring” trækkes tilbage, og stiknippelen drejes til udgangspositionen, indtil den stopper. Ved hjælp af en udluftningsåbning på bagsiden af koblingen udluftes systemet ved frakobling. Denne kobling overholder ISO-standarden DIN EN ISO 4414, EN 983. Denne sikkerhedskobling er ikke egnet til direkte montering på pulserende værktøj. Vi anbefaler brug af vores vibrationsdæmpere i henhold til ISO 6150, § 7.1. Anvendelsesområder: Pneumatik, maskin- og anlægsbyggeri, måle-, regulerings- og styringsteknik, fremstillingsindustri, værksteder, bilindustri, minedrift.
Egenskab:
- NW: 8
- SW: 22 mm
- Tylle: Zinkstøbegodt, forniklet, rød gummibelagt
- Længde: 83,0 mm
- Medium: Trykluft, gasser
- Hus: Stål, QPQ-behandlet
- Tilslutning: LW 10
- Gennemstrømning: 2300 l/min (luft)
- gevindstykke: Forzinket stål
- Driftstryk: maks. 25 bar / maks. 16 bar ved til-/frakobling
- tætningsmateriale: NBR
- stikprofil: i henhold til ISO 6150 C
- Gennemstrømningsværdimåling: ved 6 bar og Δp = 0,5 bar
- Temperaturområde maks.: 100 °C
- Temperaturområde min.: -20 °C