Beskrivelse:
Sikkerhedskobling NW 5, 5, ARO 210, stål, G 3/8 AG, driftstryk maks. 25 bar, temperatur: -20 °C til 100 °C. Sikkerhedskobling med fri gennemgang. Stikniplen stikkes ind i koblingshuset, og forbindelsen etableres med en bevægelse på ca. 90°. Så snart den ”røde ring” går i indgreb i den dertil beregnede rille, er der etableret en sikker forbindelse. For at løsne forbindelsen skal den ”røde ring” trækkes tilbage, og stiknippelen drejes til udgangspositionen, indtil den stopper. Ved hjælp af en udluftningsåbning på bagsiden af koblingen udluftes systemet ved frakobling. Denne kobling overholder ISO-standarden DIN EN ISO 4414, EN 983. Anvendelsesområder: Pneumatik, maskin- og anlægsbyggeri, måle-, regulerings- og styringsteknik, fremstillingsindustri, værksteder, bilindustri.
Egenskab:
- NW: 5,5
- SW: 19 mm
- Tylle: Zinkstøbegodt, forniklet, rød gummibelagt
- Længde: 59,0 mm
- Medium: Trykluft, gasser
- Hus: Stål, QPQ-behandlet
- Tilslutning: G 3/8 AG
- Gennemstrømning: 820 l/min (luft)
- gevindstykke: Forzinket stål
- Driftstryk: maks. 25 bar / maks. 16 bar ved til-/frakobling
- tætningsmateriale: NBR
- stikprofil: i henhold til ARO 210
- Gennemstrømningsværdimåling: ved 6 bar og Δp = 0,5 bar
- Temperaturområde maks.: 100 °C
- Temperaturområde min.: -20 °C