Hurtigkobling NW 10, stål / messing forniklet, gennemføring LW 10

Art.-nr.: 141559
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 141559
EAN/GTIN 4047322568302
Producentnummer 141559
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Hurtigkobling NW 10, stål/forniklet messing, gennemføring LW 10, driftspres 0-35 bar, medium-/omgivelsestemperatur. -20 °C til 100 °C. Ensidigt spærrende og robust hurtigkobling med høj gennemstrømningskapacitet. For at undgå skader eller ”piskeeffekten” anbefaler vi, at stiknippelen holdes fast med en hånd, når den kobles fra. Denne hurtigkobling er ikke egnet til direkte montering på pulserende værktøj. Vi anbefaler brug af vores vibrationsdæmpere i henhold til ISO 6150, § 7.1. Anvendelsesområder: Pneumatik, maskin- og anlægsbyggeri, måle-, regulerings- og styringsteknik, fremstillingsindustri, medicinsk teknik, kemisk/farmaceutisk industri, værksteder, bilindustri, fødevareteknik, luftfartsteknik.

Egenskab:

  • NW: 10
  • SW: 24 mm
  • Fjeder: Rustfrit stål
  • Tylle: Forzinket stål
  • Længde: 75,0 mm
  • Ventil: messing, forniklet
  • Hus: messing, forniklet
  • Tilslutning: LW 10
  • Gennemstrømning: 3500 l/min (luft)
  • gevindstykke: messing, forniklet
  • Driftstryk: 0 - 35 bar
  • tætningsmateriale: NBR
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved 6 bar og Δp = 0,5 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 100 °C
  • Mediumtemperatur min.: -20 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 100 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -20 °C