Radial bore- og fræsehoved, EWS - Varia V5, 60.60V5TOEMRIKD

Art.-nr.: 140520
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
Artikelnummer 140520
EAN/GTIN 4069739124544
Producentnummer 60.60V5TOEMRIKD
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, VDI60, radialholder, intern og ekstern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 60.60V5TOEMRIKD
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 104
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 100 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 4000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Udkraget længde (LPR): 128 mm
  • Funktionel længde (WF): 76 mm
  • Skaftstørrelse: VDI60
  • Grænsefladestørrelse: EWS Varia V5
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling
  • Kobling: Klo-kobling