Lukkekappe (sekskantet udførelse), G 1, SW 36, messing forniklet

Art.-nr.: 138501
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 138501
EAN/GTIN 4047322525114
Producentnummer 138501
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Lukkehætte (sekskantet udførelse), G 1, SW 36, messing forniklet, arbejdspres maks. 25 bar, driftstemperatur maks. 150 °C. Kan anvendes til luft, vand, olie, damp osv.

Egenskab:

  • L1: 15,0 mm
  • SW: 36 mm
  • Gevind: G1
  • Materiale: Messing forniklet CW614N (galvanisk forniklet)
  • Arbejdstryk maks.: 25 bar
  • Driftstemperatur maks.: 150 °C