Lukkehætte (sekskantet udførelse), G 1/8, SW 13, messing

Art.-nr.: 137891
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 137891
EAN/GTIN 4047322518239
Producentnummer 137891
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Lukkekappe (sekskantet udførelse), G 1/8, SW 13, messing, arbejdspres maks. 25 bar, driftstemperatur maks. 150 °C.

Egenskab:

  • L1: 10,0 mm
  • SW: 13 mm
  • Gevind: G 1/8
  • Materiale: Messing CW614N
  • Arbejdstryk maks.: 25 bar
  • Driftstemperatur maks.: 150 °C