Beskrivelse:
Digitalt manometer, type CPG1200, G 1/4, -1 / 40 bar, nøjagtighed 0, 5 % FS, IP 65, hus PBT, driftstemperatur -10 til + 50 °C. Digitale manometre bruges til måling og visning af tryk. De kan både bruges stationært og mobilt og viser måleværdierne på et integreret display. Aflæsningen foregår enkelt, direkte og præcist. Dermed kombinerer apparatet den digitale måletekniks nøjagtighed med det analoge måleapparatets enkelhed og udmærker sig ved sin ydeevne og brugervenlighed. På grund af deres høje nøjagtighed bruges digitale manometre ofte i kalibreringsservice og dækker forskellige måleområder. Da måleelementet ikke kan deformeres ved overtryk, er digitale manometre desuden mere holdbare end analoge manometre.
Egenskab:
- Display: 4 1/2-cifret 15-segment display
- Hus: PBT med 30 % glasfiberindhold
- Gevind: G 1/4 AG
- Hukommelse: Min./maks.-hukommelse
- WIKA type: CPG1200
- Kapslingsklasse: IP 65
- Nøjagtighed: 0,5 % FS
- Sprog i menuen: kan indstilles via menuen
- tilslutningsposition: radialt nedenfor
- Trykenheder: kan indstilles via menuen
- Dataoverførsel: Micro-USB type B
- Beskyttelseskappe til kabinet: uden
- Batterilevetid: ca. 4.000 h
- Spændingsforsyning: 3 stk. 1,5 V AA-alkalibatterier
- Måleområde maks. bar: 40 bar
- Måleområde min. bar: -1 bar
- Baggrundsbelysning: kan aktiveres via tast
- Mediumtemperatur maks.: 50 °C
- Mediumtemperatur min.: -20 °C
- Driftstemperatur maks.: 50 °C
- Driftstemperatur min.: -10 °C
- Dele i kontakt med målevæske: CrNi-stål 316L
- Omgivelsestemperatur maks.: 25 °C
- Omgivelsestemperatur min.: 15 °C
- Materiale Procesforbindelse: CrNi-stål 316L