{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Tap | |
| Gevindstørrelse | G1/2 | |
| Belægning | vaporiseret | |
| Gevindtype | G | |
| Flankevinkel | 55 grader | |
| Skæremateriale | HSS E | |
| Norm | DIN 5156 | |
| Toleranceklasse | ISO 228 +0,05 | |
| Skærfasform | C | |
| Spiralvinkel | 40 grader | |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Anvendelse ved boringstype | op til 3×D ved bundhul | |
| Skæreretning | højre | |
| Gevindstigning | 1,814 mm | |
| Gevindgange pr. tomme | 14 | |
| Gevind-⌀ | 20,96 mm | |
| Samlet længde L | 125 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
| Skaftfirkant □ | 12 mm | |
| Kernehul-⌀ | 19 mm | |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
| Antal spånnoter | 4 | |
| Farvering | grøn | |
| Antal skær Z | 4 | |
| Gevinddybde | 62,88 mm | |
| Produkttype | Snittapper |
| Artikelnummer | 137765 G1/2 | |
| EAN/GTIN | 4069515002875 | |
| Producentnummer | 137765 G1/2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |