2/2-vejs magnetventil, messing, NC, tvangsstyret, 24 V DC, Rp 1 1/2, FKM, PN 0-5 bar

Art.-nr.: 137598
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 137598
EAN/GTIN 4047322515887
Producentnummer 137598
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

2/2-vejs magnetventil, messing, NC, tvangsstyret, 24 V DC, Rp 1 1/2, FKM, medietemperatur -20 °C til 120 °C, PN 0 - 5 bar. Langtidsprøvet standardserie i følgende udførelser: - direkte styret - tvangsstyret - forstyret Til alle anvendelser med trykluft, neutrale gasser og tyndflydende, neutrale medier.

Egenskab:

  • A: 86,0 mm
  • B: 111,0 mm
  • DN: 32
  • Konstruktion: 3
  • Hus: messing
  • Gevind: Rp 1 1/2
  • Funktion: strømløs lukket (NC)
  • Kapslingsklasse: IP 65 (ved brug af apparatstik)
  • Indvendige dele: Rustfrit stål
  • ventilsæde: messing
  • gevindstandard: ISO 7-1
  • tætningsmateriale: FKM
  • Driftstryk maks.: 5 bar
  • Driftstryk min.: 0 bar
  • Elektrisk tilslutning: ISO 4400, ledningsstik (PG 11 P)
  • Mediumtemperatur maks.: 120 °C
  • Mediumtemperatur min.: -20 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 50 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -20 °C