Unik hurtigkobling NW 5, G 1/8 AG, grøn

Art.-nr.: 136979
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 136979
EAN/GTIN 4047322752398
Producentnummer 136979
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Unik hurtigkobling NW 5, MS blank, G 1/8 AG, grøn, maks. 35 bar, medium-/omgivelsestemperatur. -20 °C til 100 °C. Håndbetjent hurtigkobling med stor luftgennemstrømning. Ved hjælp af farvekodning af kobling og stik samt forskellige koblingsprofiler mellem de 4 forskellige farver kan forskellige medier tilsluttes sikkert og uden forveksling på begrænset plads. Kun koblinger og stik i samme farve passer sammen. Anvendelsesområder: Pneumatik, maskin- og anlægsbyggeri, måle-, regulerings- og styringsteknik, fremstillingsindustri, medicinsk teknik, kemisk/farmaceutisk industri, bilindustri, fødevareteknik, luftfartsteknik.