Hængselbukser med knælommer MULTISAFE Oron, Unisex, Sortblå, Størrelse 82C48

Art.-nr.: 13669-216-010 82C48
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 13669-216-010 82C48
EAN/GTIN 5711074351954
Producentnummer 13669-216-010 82C48
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Antistatisk, flammehæmmende og syrebeskyttet
  • Smudsafvisende
  • Sømmene peger nedad, så der ikke kan sidde gnister fast
  • Slidstærke, tredobbelte sømme forlænger produktets levetid
  • Knælommerne er højdejusterbare, så knæbeskyttelsen placeres optimalt på knæene
  • Certificeret til brug med MASCOT knæpude type KORT eller LANG, da knæpudeposen er højdejusterbar

Egenskab:

  • Antistatisk, flammehæmmende og syrebeskyttet
  • Smudsafvisende
  • Beskytter mod buedannelse og lejlighedsvis svejsning
  • Dobbelt og tredobbelt syede sømme på benene og skridtet
  • Skulderstropper lavet af stof, justerbare og med korte, stærke elastiske og plast spænder
  • Hagesmæk lomme med kuglepenslomme og klap med skjulte trykknapper
  • Mobillomme med lynlås
  • Linningen er justerbar
  • D-ring
  • ZIP fly
  • Buksebenene er ergonomisk formede
  • Forlommer
  • Baglommer, forstærket, med klap og skjulte trykknapper
  • Lårlomme med klap og skjulte trykknapper
  • Lomme til mobiltelefon i lår
  • Regel taske, forstærket
  • Knælommer, højdejusterbare og med klap og åbning ovenfra
  • Skridtlængden kan forlænges med 3 cm ved at adskille den røde søm inde i bensømmene
  • Reflekseffekter
  • Til denne model anbefaler vi følgende knæbeskyttelse: 00718-100, 50451-916 eller 20118-915
  • Certificeret sammen med knæbeskyttelsestypen LANG i henhold til en 14404
  • Stofsammensætning: 60% modakryl/39% bomuld/1% kulfiber
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 275 g/m²
  • Twill/Ripstop. Kan krympe op til 3%. VIGTIGT: For at opretholde syrebestandigheden skal der udføres genimprægnering efter hver vask.
  • Trinlængde: 82 cm / 32 tommer
  • Talje omkreds: Indersømlængde: 82 cm / 32 tommer

Norm:

  • OEKO-TEX-STANDARD 100
  • DA 1149-3
  • DA 1149-5
  • En 13034 (type 6)
  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, F1
  • En 61482-1-1 (ATPV - 7,7 cal/cm²)
  • En 61482-1-2 klasse 1
  • EN ISO 11611 - KLASSE 1 (A1 + A2)

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 60 grader C.
  • Må ikke klor
  • Tåler tørretumblere - begyndelsestemperatur maks. 80 grader
  • Strygejern ved lav temperatur, maks. 110 grader tåler
  • normal rengøring