Sekskant-overmøtrik, G 1 til tudstørrelse LW 25, messing forniklet

Art.-nr.: 136677
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 136677
EAN/GTIN 4047322507653
Producentnummer 136677
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Sekskant-overmøtrik, G 1 til taperørstørrelse LW 25, SW 38, messing forniklet, arbejdstryk maks. 25 bar, driftstemperatur maks. 150 °C. Kan anvendes til luft, vand, olie, damp osv.

Egenskab:

  • L1: 21,0 mm
  • SW: 38 mm
  • Gevind: G1
  • Materiale: Messing forniklet CW614N (galvanisk forniklet)
  • til tud: 136671
  • Arbejdstryk maks.: 25 bar
  • Driftstemperatur maks.: 150 °C