Dobbelt slangetilslutning til slange LW 9 mm, messing forniklet

Art.-nr.: 136546
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 136546
EAN/GTIN 4047322506397
Producentnummer 136546
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dobbelt slangetilslutning til slange LW 9 mm, messing forniklet CW614N, arbejdstryk maks. 16 bar, medium/omgivelsestemperatur maks. 90 °C.

Egenskab:

  • L1: 55,0 mm
  • Materiale: Messing forniklet CW614N
  • til slange: LW 9 mm
  • Arbejdstryk maks.: 16 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 90 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 90 °C