Spiralrør-sikkerhedskoblingssæt, gnistfri, PUR, ø 12x8, 8 m

Art.-nr.: 136522
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 136522
EAN/GTIN 4047322506212
Producentnummer 136522
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Spiralrør-sikkerhedskoblingssæt, gnistfri, PUR, PN max. 10 bar, slange-ø 12x8, spiral-ø 65, længde 8, 0, komplet monteret med sikkerhedskobling og nippel NW 7, 6 til krævende industrielle trykluftanvendelser. Højkvalitets sikkerhedskobling i stål, der kan betjenes med én hånd, til høje gennemstrømningsværdier. Til krævende anvendelser med høj mekanisk slitage. Slangen har en gnistbeskyttelse på det ydre lag og er modstandsdygtig over for gnister og svidning. Derfor er den optimal til brug af trykluftværktøj i forbindelse med svejsearbejde.

Egenskab:

  • Materiale: Polyurethan (spiralrør)
  • Spiral-Ø: 65 mm
  • Slangediameter: 12x8 mm
  • Arbejdslængde maks.: 8,0 m
  • Driftstryk maks.: 10 bar