• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Trykregulator i rustfrit stål, 1.4404, ikke-returregulerende, G 1, 0, 5 - 8 bar

Art.-nr.: 136430
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 136430
EAN/GTIN 4047322750882
Producentnummer 136430
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Rustfri trykregulator, 1.4404, uden sekundær udluftning (ikke tilbageførende), inklusive manometer, G 1, reguleringsområde. 0, 5 - 8 bar, PE maks. 60 bar. Trykregulator i rustfrit stål uden sekundær udluftning (ikke tilbageførende) til brug i den kemiske industri, minedrift, apparat- og specialmaskinebygning, pneumatik osv. Trykindstilling ved hjælp af sekskantskrue.

Egenskab:

  • A: 204,0 mm
  • B: 124,0 mm
  • C: 59,0 mm
  • Hus: Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
  • Gevind: G1
  • membraner: HNBR
  • Gennemstrømning: 9170 l/min
  • tætningsmateriale: PU/HNBR
  • Reguleringsområde maks.: 8 bar
  • Reguleringsområde min.: 0,5 bar
  • Indgangstryk maks.: 60 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar og trykfald Δp ≤ 1 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 80 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 80 °C