3-vejs kugleventil, L-boring, rustfrit stål 1.4408, G 1, DN 25

Art.-nr.: 135924
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 135924
EAN/GTIN 4047322501668
Producentnummer 135924
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3-vejs kugleventil, L-boring, rustfrit stål 1.4408, G 1, DN 25, driftstemperatur -20 °C til 180 °C, PN max. 63 bar. Valgfri med L- eller T-boring, reduceret gennemgang. Tæt udførelse på alle sider med integreret ISO-flangeplade (ISO 5211). Flere skiftevarianter ved 360° drejning af håndtaget.

Egenskab:

  • A: 136,5 mm
  • B: 93,7 mm
  • L: 102,4 mm
  • DN: 25
  • H1: 56,5 mm
  • H2: 11,0 mm
  • PN: 63 bar
  • C Ø: 20,0 mm
  • kugle: Rustfrit stål 1.4401
  • Hus: Rustfrit stål 1.4408
  • Gevind: G1
  • ISO 5211: F 05
  • Håndtag: Rustfrit stål 1.4301, med plastbelægning
  • gevindstandard: DIN EN ISO 228-1
  • Driftstryk: 63 bar (temperaturafhængig)
  • kugletætning: RTFE (PTFE 15 % glasfiberforstærket)
  • Spindeltætning: RTFE (PTFE 15 % glasfiberforstærket)
  • Driftstemperatur maks.: 180 °C
  • Driftstemperatur min.: -20 °C
  • Hull diameter på hængelås: ca. 7,9