Gennemstrømningsmåler, DN 32, R 1 1/4, 0, 7 - 530 m³/h

Art.-nr.: 135874
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 135874
EAN/GTIN 4047322501156
Producentnummer 135874
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Gennemstrømningsmåler, inklusive måleafsnit med gevindtilkobling R 1 1/4, DN 32, måleområde 0, 7 - 530 m³/h, PN max. 16 bar. Kalorimetrisk målesystem til systemovervågning af ændringer i gennemstrømning og forbrug samt til måling af lækager og energieffektivitet. Der er ikke behov for yderligere tryk- og temperaturkompensation. Alle måleværdier registreres digitalt, hvilket muliggør en meget hurtig og præcis måling. Høj målenøjagtighed takket være defineret måleafstand. - Displayvisning: Aktuelt forbrug i l/min, m³/h, … og samlet forbrug (målerstand) i m³, l, … - Samlet forbrug (målerstand) kan nulstilles via tastaturet - Display kan drejes 180°, måleenhed kan skrues af - Måleværdier: m³/h, l/min (1000 mbar, 20 °C) ved trykluft eller Nm³/h, Nl/min (1013 mbar, 0 °C) ved gasser - Enheder: m³/h, m³/min, l/min, … indstillelig via tastatur - Gasarter: Trykluft (= standard), andre gasarter som f.eks. nitrogen, argon, CO2, ... kan indstilles via håndmåler - Nøjagtighed: ± 1, 5 % af måleværdien - Digital udgang: RS 485-grænseflade, Modbus RTU til tilslutning til energistyringssystemer, bygningsstyringssystemer, ... - Kabinetmateriale: Polycarbonat (IP65) - Målestykkelse-materiale: Rustfrit stål 1.4301 Ikke inkluderet i leveringen: - Stiknetdel - bærbart håndmåleapparat med mobil datalogger

Egenskab:

  • L: 475,0 mm
  • DN: 32
  • H1: 165,7 mm
  • Medium: Trykluft, neutrale gasser
  • Display: Baggrundsbelysning
  • Gevind: R 1 1/4 AG
  • målesystem: kalorimetrisk måling
  • Rør-indre Ø: 36 mm
  • Driftsspænding: 24 V DC
  • Driftstryk maks.: 16 bar
  • Temperaturområde maks.: 80 °C
  • Temperaturområde min.: -30 °C
  • Gennemstrømningsmåleområde maks.: 530 m³/t
  • Gennemstrømningsmåleområde min.: 0,7 m³/t
  • Udskrift af gennemstrømningsværdier: analog 4 - 20 mA, impulsudgang (galvanisk adskilt)